Hager - Angle plat pour AK 18x75 aluminium - AKA75185ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 18 mm
largeur - 75 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
sans halogène - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740896870
Réf. Sonepar
05083089687
Réf. Fournisseur
AKA75185ALU
Marque
Hager
hauteur:
18 mm
largeur:
75 mm
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
lèvre d'étanchéité:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


