Hager - Angle Plat pour BKIS épais 12,5mm double hauteur acier (VERZ) zingué - BKIS121305DVERZ

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 230 mm

  • longueur - 250 mm

  • modèle - coude plat

  • matériau - acier

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740205924

Réf. Sonepar

00011020592

Réf. Fournisseur

BKIS121305DVERZ

Marque

Hager

largeur:

230 mm

longueur:

250 mm

modèle:

coude plat

matériau:

acier

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

feuille de protection:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Angle Plat pour BKIS épais 12,5mm double hauteur acier (VERZ) zingué

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager