Hager - Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm - UDB2120170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 240 mm
finition du couvercle - universel
largeur de canal - 190...240 mm
hauteur de canal - 120...170 mm
plage de nivellement - 120...170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012002238004
Réf. Sonepar
05083223800
Réf. Fournisseur
UDB2120170
Marque
Hager
dimension nominale:
240 mm
finition du couvercle:
universel
largeur de canal:
190...240 mm
hauteur de canal:
120...170 mm
plage de nivellement:
120...170 mm
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:
Non
hauteur min. de la chape de béton:
120 mm
matériau de la paroi latérale:
plastique
intégration d'un couvercle de montage:
Oui
possibilité d'intégration de joints:
Non
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:
Oui
plancher:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


