Hager - Boîte de jonction pour charges jusqu'à 20kN acier couvercle plein 20000 N - EKSQ405TM

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Boîte de jonction pour charges jusqu'à 20kN acier couvercle plein 20000 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 244 mm

  • hauteur de cassette - 116 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur de la sortie de conduite - gris

  • profondeur d'encastrement min. - 116 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002245835

Réf. Sonepar

05083224583

Réf. Fournisseur

EKSQ405TM

Marque

Hager

dimension nominale:

244 mm

hauteur de cassette:

116 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur de la sortie de conduite:

gris

profondeur d'encastrement min.:

116 mm

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

28 mm

entretien du sol:

sec

modèle:

carré

nombre de sorties de conduite:

1

finition de la sortie de conduite:

barillet

matériau de la sortie de conduite:

aluminium

support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement:

Oui

longueur dimension d'encastrement:

405 mm

largeur dimension d'encastrement:

405 mm

nombre d'appareils encastrables:

12

nombre de boîtes d'encastrement:

3

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boîte de jonction pour charges jusqu'à 20kN acier couvercle plein 20000 N

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager