Hager - Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm - UDS3070120

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 340 mm

  • finition du couvercle - universel

  • largeur de canal - 190...340 mm

  • hauteur de canal - 28...48 mm

  • plage de nivellement - 70...120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002238400

Réf. Sonepar

05083223840

Réf. Fournisseur

UDS3070120

Marque

Hager

dimension nominale:

340 mm

finition du couvercle:

universel

largeur de canal:

190...340 mm

hauteur de canal:

28...48 mm

plage de nivellement:

70...120 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Non

hauteur min. de la chape de béton:

70 mm

matériau de la paroi latérale:

acier

intégration d'un couvercle de montage:

Oui

possibilité d'intégration de joints:

Non

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Non

plancher:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager