Hager - Boîte de montage simple pour appareillage entraxe 60mm goulotte encastrée BKIS - G2850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
type de montage de la boîte - devant
modèle - fermé
type d'appareil - avec anneau de support/poignée de transport
distance de fixation - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740220040
Réf. Sonepar
00011022004
Réf. Fournisseur
G2850
Marque
Hager
nombre d'unités:
1
type de montage de la boîte:
devant
modèle:
fermé
type d'appareil:
avec anneau de support/poignée de transport
distance de fixation:
60 mm
type de montage appareil d'installation:
visser
possibilité de délestage de traction:
Oui
avec zone de raccordement:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les Atouts de la gamme:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.



