Hager - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr - VR06129005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - autre
nombre de prises avec contact de terre - 6
couleur - noir
diamètre d'encastrement - 215 mm
profondeur d'encastrement min. - 84 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012002245064
Réf. Sonepar
05083224506
Réf. Fournisseur
VR06129005
Marque
Hager
finition du couvercle:
autre
nombre de prises avec contact de terre:
6
couleur:
noir
diamètre d'encastrement:
215 mm
profondeur d'encastrement min.:
84 mm
nombre d'entrées:
1
nombre de boîtes d'encastrement:
2
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du couvercle:
plastique
traitement de la surface du couvercle:
autre
traitement de surface du couvercle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
12 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
numéro RAL:
9005
convient pour installation en intérieur:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
pays de fabrication:
GRECE
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
diamètre externe:
234 mm
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
couvercle verrouillable:
Oui
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


