Non retournable

Hager - Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm gr - VR10127011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 10

  • couleur - gris

  • diamètre d'encastrement - 275 mm

  • profondeur d'encastrement min. - 84 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002245095

Réf. Sonepar

05083224509

Réf. Fournisseur

VR10127011

Marque

Hager

finition du couvercle:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

10

couleur:

gris

diamètre d'encastrement:

275 mm

profondeur d'encastrement min.:

84 mm

nombre d'entrées:

1

nombre de boîtes d'encastrement:

3

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du couvercle:

plastique

traitement de la surface du couvercle:

autre

traitement de surface du couvercle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

12 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

pays de fabrication:

GRECE

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

diamètre externe:

294 mm

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

couvercle verrouillable:

Oui

Boîte de sol 20 mod. revêt. sol 12mm gr

Les Atouts de l'article:

Le système de boîtes de sol permet de réaliser des installations au plus près des postes de travail en faux-plancher ou en sol béton. Elles sont munies d'un système anti-pincement protégeant les câbles d'alimentations.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager