Hager - Boîte de sol carrée 24 modules revêtement 5mm max Gris - VQ12057011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du couvercle - carré
nombre de prises avec contact de terre - 12
couleur - gris
longueur dimension d'encastrement - 244 mm
largeur dimension d'encastrement - 244 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012002244999
Réf. Sonepar
05083224499
Réf. Fournisseur
VQ12057011
Marque
Hager
finition du couvercle:
carré
nombre de prises avec contact de terre:
12
couleur:
gris
longueur dimension d'encastrement:
244 mm
largeur dimension d'encastrement:
244 mm
profondeur d'encastrement min.:
77 mm
nombre d'entrées:
1
nombre de boîtes d'encastrement:
3
avec sortie de câble dans le couvercle:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du couvercle:
plastique
traitement de la surface du couvercle:
autre
traitement de surface du couvercle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
avec évidement pour revêtement de sol:
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol:
5 mm
cadre de protection de revêtement de sol:
Oui
numéro RAL:
7011
convient pour installation en intérieur:
Oui
pays de fabrication:
GRECE
adapté à un canal noyé:
Oui
adapté à un fond rentrant:
Oui
adapté à un double fond:
Oui
installation sur du béton:
Oui
convient aux sols dans salles informatiques:
Oui
adapté à un nettoyage humide:
Non
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:
0
couvercle verrouillable:
Oui
largeur externe:
263 mm
longueur externe:
263 mm
Les Atouts de l'article:
Le système de boîtes de sol permet de réaliser des installations au plus près des postes de travail en faux-plancher ou en sol béton. Elles sont munies d'un système anti-pincement protégeant les câbles d'alimentations.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


