Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Boîte de sol ronde 20 modules diam 294mm encastrement diam 275mm grise - VR10057011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Boîte de sol ronde 20 modules diam 294mm encastrement diam 275mm grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - autre

  • nombre de prises avec contact de terre - 10

  • couleur - gris

  • diamètre d'encastrement - 275 mm

  • profondeur d'encastrement min. - 77 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002245071

Réf. Sonepar

05083224507

Réf. Fournisseur

VR10057011

Marque

Hager

finition du couvercle:

autre

nombre de prises avec contact de terre:

10

couleur:

gris

diamètre d'encastrement:

275 mm

profondeur d'encastrement min.:

77 mm

nombre d'entrées:

1

nombre de boîtes d'encastrement:

3

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du couvercle:

plastique

traitement de la surface du couvercle:

autre

traitement de surface du couvercle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

5 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

numéro RAL:

7011

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

pays de fabrication:

GRECE

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

diamètre externe:

294 mm

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

couvercle verrouillable:

Oui

Boîte de sol ronde 20 modules diam 294mm encastrement diam 275mm grise

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager