Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Boîte de sol ronde 24 modules revêtement 12mm max Noir - VR12129005

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Boîte de sol ronde 24 modules revêtement 12mm max Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle - rond

  • nombre de prises avec contact de terre - 12

  • couleur - noir

  • diamètre d'encastrement - 306 mm

  • profondeur d'encastrement min. - 84 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002245149

Réf. Sonepar

05083224514

Réf. Fournisseur

VR12129005

Marque

Hager

finition du couvercle:

rond

nombre de prises avec contact de terre:

12

couleur:

noir

diamètre d'encastrement:

306 mm

profondeur d'encastrement min.:

84 mm

nombre d'entrées:

1

nombre de boîtes d'encastrement:

3

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du couvercle:

plastique

traitement de la surface du couvercle:

autre

traitement de surface du couvercle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

avec évidement pour revêtement de sol:

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol:

12 mm

cadre de protection de revêtement de sol:

Oui

numéro RAL:

9005

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

pays de fabrication:

GRECE

adapté à un fond rentrant:

Oui

adapté à un double fond:

Oui

installation sur du béton:

Oui

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

diamètre externe:

325 mm

nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles:

0

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles:

0

couvercle verrouillable:

Oui

Boîte de sol ronde 24 modules revêtement 12mm max Noir

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager