Hager - Borne pour 4 prises 45x45 pour AK grise - AKT445

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Borne pour 4 prises 45x45 pour AK grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables - 4

  • modèle - horizontal

  • couleur - gris

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740896894

Réf. Sonepar

05083089689

Réf. Fournisseur

AKT445

Marque

Hager

nombre d'appareils encastrables:

4

modèle:

horizontal

couleur:

gris

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

nombre d'appareils encastrables, face arrière:

4

nombre d'appareils encastrables, face avant:

0

numéro RAL:

7030

adapté à un matériau de commutation standard:

Non

adapté à un nettoyage humide:

Non

longueur:

190 mm

largeur:

130 mm

hauteur:

150 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Borne pour 4 prises 45x45 pour AK grise

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager