Hager - Clip de verrouillage et joint de couvercle pour goulotte GBD, Noir - GBDCLIP9011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 0 mm
profondeur du canal d'allège - 0 mm
modèle - doublage de coupe de partie supérieure
forme - symétrique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740023634
Réf. Sonepar
05083002363
Réf. Fournisseur
GBDCLIP9011
Marque
Hager
largeur du canal d'allège:
0 mm
profondeur du canal d'allège:
0 mm
modèle:
doublage de coupe de partie supérieure
forme:
symétrique
couleur:
anthracite
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
45 mm
type de fixation:
encliquetable
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


