Hager - Couvercle angle exterieur - BRS0802AVERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
matériau - acier
couleur - zinc
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740219945
Réf. Sonepar
05083021994
Réf. Fournisseur
BRS0802AVERZ
Marque
Hager
largeur:
80 mm
matériau:
acier
couleur:
zinc
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
0
feuille de protection:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


