Hager - Couvercle angle exterieur noir graphite - BRS0802A9011

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - angle extérieur

  • largeur - 80 mm

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

  • traitement de la surface - revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740837675

Réf. Sonepar

05083083767

Réf. Fournisseur

BRS0802A9011

Marque

Hager

application:

angle extérieur

largeur:

80 mm

matériau:

acier

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

revêtu

sans halogène:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9011

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Couvercle angle exterieur noir graphite

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager