Hager - Couvercle angle interieur - BRS0802IVERZ

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • sans halogène - Oui

  • type de montage des parties supérieures - intérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740219822

Réf. Sonepar

05083021982

Réf. Fournisseur

BRS0802IVERZ

Marque

Hager

largeur:

80 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

sans halogène:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

qualité du matériau:

autre

feuille de protection:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Couvercle angle interieur

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager