Hager - Couvercle BKW400 découp. Q06 - BKA400800Q06

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Couvercle BKW400 découp. Q06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 370 mm

  • longueur - 800 mm

  • nombre d'ouvertures de montage - 1

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002236468

Réf. Sonepar

05083223646

Réf. Fournisseur

BKA400800Q06

Marque

Hager

largeur:

370 mm

longueur:

800 mm

nombre d'ouvertures de montage:

1

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

épaisseur de matériau:

3 mm

ouverture de montage:

pour cassette

ouverture de montage du couvercle:

Oui

fixation du couvercle reliée:

Non

type de sortie de câble:

sans

finition du couvercle:

plat

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Couvercle BKW400 découp. Q06

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager