Hager - Couvercle BKW600 découp. R12 - BKA600800R12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 570 mm
longueur - 800 mm
nombre d'ouvertures de montage - 1
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012002236710
Réf. Sonepar
05083223671
Réf. Fournisseur
BKA600800R12
Marque
Hager
largeur:
570 mm
longueur:
800 mm
nombre d'ouvertures de montage:
1
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
épaisseur de matériau:
3 mm
ouverture de montage:
pour cassette
ouverture de montage du couvercle:
Oui
fixation du couvercle reliée:
Non
type de sortie de câble:
sans
finition du couvercle:
plat
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


