Hager - Couvercle p goulotte queraz h54mmxp54mm L200mm 1 compartiment alu RAL 9016 Pure - GBA4529016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740014915
Réf. Sonepar
05083001491
Réf. Fournisseur
GBA4529016
Marque
Hager
largeur:
45 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
fixation inviolable:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...60 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


