Hager - Couvercle pour goulotte queraz h54mm x p54mm L200mm 1 compartiment alu anodisé - GBA452ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 45 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - autre
matériau - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740204804
Réf. Sonepar
00011020480
Réf. Fournisseur
GBA452ALU
Marque
Hager
largeur:
45 mm
longueur:
2000 mm
modèle:
lisse
couleur:
autre
matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
fixation du couvercle:
encliquetable
fixation inviolable:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
numéro RAL:
0
feuille de protection:
Oui
température d'utilisation:
-5...90 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


