Hager - Embout pour BKIS épais 12,5mm double hauteur acier (VERZ) zingué - BKIS121306DVERZ

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 12 mm

  • longueur - 70 mm

  • modèle - plaque de fermeture

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740206105

Réf. Sonepar

00011020610

Réf. Fournisseur

BKIS121306DVERZ

Marque

Hager

largeur:

230 mm

profondeur:

12 mm

longueur:

70 mm

modèle:

plaque de fermeture

matériau:

acier

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

numéro RAL:

0

feuille de protection:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout pour BKIS épais 12,5mm double hauteur acier (VERZ) zingué

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager