Hager - Embout pour goulotte d'installation GBA 50x85mm, PVC couleur Alu - GBD500853ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour goulotte d'installation GBA 50x85mm, PVC couleur Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles190 mm

profondeur:

56 mm
Voir les options disponibles50 mm

angle:

83...140 °
Voir les options disponibles90...90 °

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • profondeur - 56 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • angle - 83...140 °

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023399

Réf. Sonepar

05083002339

Réf. Fournisseur

GBD500853ALU

Marque

Hager

largeur:

85 mm

profondeur:

56 mm

nombre de couvercles:

1

angle:

83...140 °

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

modèle:

capot moulé

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué à l'eau

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 alu

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager