Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x190mm, Blanc - GBD5019069016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x190mm, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesaluminium
Voir les options disponiblesanthracite

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 50 mm

  • modèle - asymétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015370

Réf. Sonepar

05083001537

Réf. Fournisseur

GBD5019069016

Marque

Hager

largeur:

190 mm

profondeur:

50 mm

modèle:

asymétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9016

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-30...90 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout queraz enclipsage direct pour GBD50190 RAL 9016 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager