Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x50mm, Noir - GBD5005069011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x50mm, Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

54 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles190 mm

couleur:

anthracite

Caractéristiques principales

  • largeur - 54 mm

  • profondeur - 54 mm

  • modèle - symétrique

  • type de fixation - encliquetable

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023368

Réf. Sonepar

05083002336

Réf. Fournisseur

GBD5005069011

Marque

Hager

largeur:

54 mm

profondeur:

54 mm

modèle:

symétrique

type de fixation:

encliquetable

couleur:

anthracite

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

adapté à:

gauche/droite

doublage de coupe:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-30...90 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50050 RAL 9011 noir

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager