Hager - Embout pour plinthe SL 20x55mm Chêne - SL200556D5

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

Voir les options disponibles15 mm

hauteur:

Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles115 mm

Caractéristiques principales

  • profondeur - 20 mm

  • hauteur - 55 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - marron

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740894234

Réf. Sonepar

00011089423

Réf. Fournisseur

SL200556D5

Marque

Hager

profondeur:

20 mm

hauteur:

55 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

plastique

couleur:

marron

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

numéro RAL:

0

décoration:

chêne

avec baguette de tapis:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embout pour plinthe SL 20x55mm Chêne. Permet de masquer les défauts de coupe et de respecter l'indice de protection.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager