Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Goulotte acier 2 compartiments 28mm x 340mm pour sol béton - UK340282

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 28 mm

  • nombre de compartiments - 2

  • longueur - 2000 mm

  • domaine d'application - recouvert d'une chape

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002238592

Réf. Sonepar

05083223859

Réf. Fournisseur

UK340282

Marque

Hager

largeur:

340 mm

hauteur:

28 mm

nombre de compartiments:

2

longueur:

2000 mm

domaine d'application:

recouvert d'une chape

partie supérieure amovible:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goulotte acier 2 compartiments 28mm x 340mm pour sol béton

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager