Non retournable

Hager - Goulotte acier 2 compartiments 38x190mm pour sol béton - UK190382

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte acier 2 compartiments 38x190mm pour sol béton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 190 mm

  • hauteur - 38 mm

  • nombre de compartiments - 2

  • longueur - 2000 mm

  • domaine d'application - recouvert d'une chape

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002238493

Réf. Sonepar

05083223849

Réf. Fournisseur

UK190382

Marque

Hager

largeur:

190 mm

hauteur:

38 mm

nombre de compartiments:

2

longueur:

2000 mm

domaine d'application:

recouvert d'une chape

partie supérieure amovible:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Goulotte acier 2 compartiments 38mm x 190mm pour sol béton

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus près des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager