Hager - Goulotte acier 2 compartiments 38x340mm pour sol béton - UK340382

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 340 mm
hauteur - 38 mm
nombre de compartiments - 2
longueur - 2000 mm
domaine d'application - recouvert d'une chape
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012002238615
Réf. Sonepar
05083223861
Réf. Fournisseur
UK340382
Marque
Hager
largeur:
340 mm
hauteur:
38 mm
nombre de compartiments:
2
longueur:
2000 mm
domaine d'application:
recouvert d'une chape
partie supérieure amovible:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes acier noyé dans le béton UKB permet une distribution au plus prêt des poste de travail. Il est complètement compatible avec les boîtes de sol y compris celles prévues pour charges lourdes.
Les Atouts de la gamme:
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


