Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Goulotte acier 3 compartiments 38x240mm pour sol béton - UK240383

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte acier 3 compartiments 38x240mm pour sol béton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 38 mm

  • nombre de compartiments - 3

  • longueur - 2000 mm

  • domaine d'application - recouvert d'une chape

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002238561

Réf. Sonepar

05083223856

Réf. Fournisseur

UK240383

Marque

Hager

largeur:

240 mm

hauteur:

38 mm

nombre de compartiments:

3

longueur:

2000 mm

domaine d'application:

recouvert d'une chape

partie supérieure amovible:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goulotte acier 3 compartiments 38mm x 240mm pour sol béton

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager