Hager - Goulotte acier 3 compartiments 38x340mm pour sol béton - UK340383

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 340 mm
hauteur - 38 mm
nombre de compartiments - 3
longueur - 2000 mm
domaine d'application - recouvert d'une chape
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012002238622
Réf. Sonepar
05083223862
Réf. Fournisseur
UK340383
Marque
Hager
largeur:
340 mm
hauteur:
38 mm
nombre de compartiments:
3
longueur:
2000 mm
domaine d'application:
recouvert d'une chape
partie supérieure amovible:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


