Hager - Goulotte caniveau 200 70-110 - BKW200070

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte caniveau 200  70-110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 200 mm

  • ouverture de montage - sans

  • nombre max. de compartiments - 1

  • entretien du sol - sec

  • longueur - 2400 mm

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002237328

Réf. Sonepar

05083223732

Réf. Fournisseur

BKW200070

Marque

Hager

largeur:

200 mm

ouverture de montage:

sans

nombre max. de compartiments:

1

entretien du sol:

sec

longueur:

2400 mm

hauteur min. de la chape de béton:

70 mm

plage de nivellement:

70...110 mm

fixation du couvercle reliée:

Non

ouverture de montage du couvercle:

Non

avec cloison:

Non

fixation par cloison:

visser

bac de plancher:

Oui

matériau de la paroi latérale/du bac de plancher:

acier

surface de la paroi latérale/du bac de plancher:

galvanisé

matériau du couvercle:

acier

épaisseur de matériau du couvercle:

3 mm

surface de la partie supérieure:

galvanisé

possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Goulotte caniveau 200 70-110

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager