Hager - Goulotte caniveau 400 70-110 - BKW400070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 400 mm
ouverture de montage - sans
nombre max. de compartiments - 1
entretien du sol - sec
longueur - 2400 mm
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012002237489
Réf. Sonepar
05083223748
Réf. Fournisseur
BKW400070
Marque
Hager
largeur:
400 mm
ouverture de montage:
sans
nombre max. de compartiments:
1
entretien du sol:
sec
longueur:
2400 mm
hauteur min. de la chape de béton:
70 mm
plage de nivellement:
70...110 mm
fixation du couvercle reliée:
Non
ouverture de montage du couvercle:
Non
nombre d'unités à encastrer prévues:
3
avec cloison:
Non
fixation par cloison:
visser
bac de plancher:
Oui
matériau de la paroi latérale/du bac de plancher:
acier
surface de la paroi latérale/du bac de plancher:
galvanisé
matériau du couvercle:
acier
épaisseur de matériau du couvercle:
3 mm
surface de la partie supérieure:
galvanisé
possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


