Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Goulotte de sol PVC 12x50 aluminium - AKA50120ALU

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte de sol PVC 12x50 aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 12 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740896849

Réf. Sonepar

05083089684

Réf. Fournisseur

AKA50120ALU

Marque

Hager

largeur:

50 mm

hauteur:

12 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

3

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9006

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

capacité de charge max.:

2 t

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

IP30

avec capot de recouvrement:

Non

qualité du matériau:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

démontable:

Oui

Réfléchissant:

Non

résistant au carburant et à l'huile:

Oui

adapté aux voitures:

Non

adapté aux camions:

Non

tenue à la flexion:

rigide

Goulotte de sol PVC 12x50 aluminium

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager