Hager - Goupille Jonction GBA/BRA/BRAN - L5412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 1...1 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
matériau - acier
type de construction - goupille
modèle - symétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740138840
Réf. Sonepar
00011013884
Réf. Fournisseur
L5412
Marque
Hager
largeur du canal d'allège:
1...1 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
matériau:
acier
type de construction:
goupille
modèle:
symétrique
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
qualité du matériau:
autre
avec compensation de potentiel:
Non
traitement de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


