Hager - Goulotte caniveau 500 60-100 - BKW500060

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Goulotte caniveau 500  60-100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • ouverture de montage - sans

  • nombre max. de compartiments - 1

  • entretien du sol - sec

  • longueur - 2400 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002237519

Réf. Sonepar

05083223751

Réf. Fournisseur

BKW500060

Marque

Hager

largeur:

500 mm

ouverture de montage:

sans

nombre max. de compartiments:

1

entretien du sol:

sec

longueur:

2400 mm

hauteur min. de la chape de béton:

60 mm

plage de nivellement:

60...100 mm

fixation du couvercle reliée:

Non

ouverture de montage du couvercle:

Non

nombre d'unités à encastrer prévues:

3

avec cloison:

Non

fixation par cloison:

visser

bac de plancher:

Oui

matériau de la paroi latérale/du bac de plancher:

acier

surface de la paroi latérale/du bac de plancher:

galvanisé

matériau du couvercle:

acier

épaisseur de matériau du couvercle:

3 mm

surface de la partie supérieure:

galvanisé

possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal:

Oui

Goulotte caniveau 500 60-100

Les Atouts de l'article:

Le système de caniveau BKW est la solution idéale pour le cheminement en sol béton. Il est parfaitement adapté aux alimentations de postes de travail par boîtes de sol ou par boîtiers nourrices.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.