Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBA50085/50131/50161 acier - GBA50X9

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBA50085/50131/50161 acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 85...160 mm

  • profondeur du canal d'allège - 50 mm

  • matériau - acier

  • type de construction - coupleur

  • modèle - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740023351

Réf. Sonepar

05083002335

Réf. Fournisseur

GBA50X9

Marque

Hager

largeur du canal d'allège:

85...160 mm

profondeur du canal d'allège:

50 mm

matériau:

acier

type de construction:

coupleur

modèle:

asymétrique

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Jeu d'éclisses queraz pour GBA50085/50131/50161 acier

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager