Hager - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50085 RAL 9016 Pure - GBD500859

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 85...85 mm
profondeur du canal d'allège - 60 mm
matériau - plastique
type de construction - coupleur
modèle - symétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740015042
Réf. Sonepar
05083001504
Réf. Fournisseur
GBD500859
Marque
Hager
largeur du canal d'allège:
85...85 mm
profondeur du canal d'allège:
60 mm
matériau:
plastique
type de construction:
coupleur
modèle:
symétrique
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
autre
avec compensation de potentiel:
Non
indice de protection (IP):
IP40
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


