Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 alu - SL151007D1

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873628

Réf. Sonepar

05083087362

Réf. Fournisseur

SL151007D1

Marque

Hager

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

aluminium

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

décoration:

sans

qualité du matériau:

ABS

pays de fabrication:

CHINE

Joint couvercle pour plinthe SL15100 alu

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager