🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 noir - SL1510079011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

  • couleur - anthracite

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873611

Réf. Sonepar

05083087361

Réf. Fournisseur

SL1510079011

Marque

Hager

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

anthracite

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

9011

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

décoration:

sans

qualité du matériau:

ABS

Joint couvercle pour plinthe SL15100 noir

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager