Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 Pure - SL1510079016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Joint couvercle pour plinthe SL15100 Pure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SL

EAN

4012740016520

Réf. Sonepar

05083001652

Réf. Fournisseur

SL1510079016

Marque

Hager

hauteur:

100 mm

profondeur:

15 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

9016

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

décoration:

sans

qualité du matériau:

ABS

Joint couvercle pour plinthe SL15100 Pure

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.