fin de vie

Hager - Jonction BRP polystyrol (PS) incolore - BRP65XXX9

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Jonction BRP polystyrol (PS) incolore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège - 100...210 mm

  • profondeur du canal d'allège - 65 mm

  • matériau - plastique

  • type de construction - coupleur

  • modèle - symétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740213523

Réf. Sonepar

05083021352

Réf. Fournisseur

BRP65XXX9

Marque

Hager

largeur du canal d'allège:

100...210 mm

profondeur du canal d'allège:

65 mm

matériau:

plastique

type de construction:

coupleur

modèle:

symétrique

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

autre

avec compensation de potentiel:

Non

traitement de la surface:

non traité

Jonction BRP polystyrol (PS) incolore

Les Atouts de l'article:

Les goulottes d'installation en PVC ou en Aluminium BRP et BRAP ont une forte capacité de câblage et permettent le montage des appareillages 45 x45 ou d'entraxe 60mm.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.