Hager - Passage de plancher officea 11x40mm PVC rigide Gris - SL1104007030

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Passage de plancher officea 11x40mm PVC rigide Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 11 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740138208

Réf. Sonepar

00011013820

Réf. Fournisseur

SL1104007030

Marque

Hager

largeur:

40 mm

hauteur:

11 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

1

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7030

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

5...60 °C

indice de protection (IP):

IP40

avec capot de recouvrement:

Oui

qualité du matériau:

autre

diamètre de câble admissible:

1...9 mm

perforation de montage dans le sol:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec fixation:

Non

démontable:

Oui

Réfléchissant:

Non

résistant au carburant et à l'huile:

Non

adapté aux voitures:

Non

adapté aux camions:

Non

tenue à la flexion:

rigide

Passage de plancher officea 11x40mm PVC rigide Gris. Idéal pour les installations temporaires ou permanentes où la pose encastrée n'est pas possible.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager