Hager - Passage de plancher officea 18x75mm PVC rigide Gris clair - SL1807507035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 73 mm
hauteur - 18 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740306980
Réf. Sonepar
00011030698
Réf. Fournisseur
SL1807507035
Marque
Hager
largeur:
73 mm
hauteur:
18 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
nombre de canaux:
4
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
7035
auto-adhésif:
Non
lèvre d'étanchéité:
Non
avec revêtement antidérapant:
Non
capacité de charge max.:
0.254 t
température d'utilisation:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP30
avec capot de recouvrement:
Oui
qualité du matériau:
autre
diamètre de câble admissible:
8...12 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
trou en fente:
Non
avec fixation:
Non
démontable:
Oui
Réfléchissant:
Non
résistant au carburant et à l'huile:
Non
adapté aux voitures:
Non
adapté aux camions:
Non
tenue à la flexion:
rigide
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


