Hager - Plinthe avec moquette SL20055 Pure - SL20055229016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
blancCaractéristiques principales
hauteur - 55 mm
profondeur - 20 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4012740017527
Réf. Sonepar
05083001752
Réf. Fournisseur
SL20055229016
Marque
Hager
hauteur:
55 mm
profondeur:
20 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Oui
partie supérieure de lèvre d'étanchéité:
sans
feuille de protection:
Non
numéro RAL:
9016
décoration:
sans
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
PVC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


