Hager - Séparation 91mm L= 2000mm - BKTWK91

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Séparation 91mm L= 2000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • hauteur nominale - 93.5 mm

  • longueur - 2000 mm

  • fixation par cloison - à enficher

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012002241035

Réf. Sonepar

05083224103

Réf. Fournisseur

BKTWK91

Marque

Hager

modèle:

autre

hauteur nominale:

93.5 mm

longueur:

2000 mm

fixation par cloison:

à enficher

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Séparation 91mm L= 2000mm

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager