🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Hager - Socle de plinthe SL 15x100mm Noir - SL151001

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Socle de plinthe SL 15x100mm Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

Caractéristiques principales

  • profondeur - 15 mm

  • hauteur - 100 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

4012740147491

Réf. Sonepar

05083014749

Réf. Fournisseur

SL151001

Marque

Hager

profondeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

noir

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec baguette de tapis:

Non

nombre de cloisons:

2

indice de protection (IP):

IP40

type de fixation:

perforation du fond

Socle de plinthe SL 15x100mm Noir

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager