Hager - Socle de plinthe SL 20x55mm Noir - SL200551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
profondeur - 20 mm
hauteur - 55 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
4012740893893
Réf. Sonepar
00011089389
Réf. Fournisseur
SL200551
Marque
Hager
profondeur:
20 mm
hauteur:
55 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
noir
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec baguette de tapis:
Non
nombre de cloisons:
1
indice de protection (IP):
IP40
type de fixation:
perforation du fond
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


