Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Hager - Support d'appareillage 45x45 triple noir pour goulottes alu - GT4539011

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Support d'appareillage 45x45 triple noir pour goulottes alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • nombre d'unités - 3

  • type d'appareil - prise de courant pour conduite murale/commutateur

  • modèle - lisse

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740213943

Réf. Sonepar

00011021394

Réf. Fournisseur

GT4539011

Marque

Hager

largeur de la partie supérieure:

80 mm

nombre d'unités:

3

type d'appareil:

prise de courant pour conduite murale/commutateur

modèle:

lisse

couleur:

anthracite

sans halogène:

Oui

longueur:

185 mm

largeur de l'ouverture:

135 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

diamètre de l'ouverture:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

feuille de protection:

Non

type de fixation:

intérieur

doublage de coupe:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Support d'appareillage 45x45 triple noir pour goulottes alu

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager