Hager - Té pour BKIS épais 12,5mm double hauteur acier RAL 9016 Pure - BKIS121308D9016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 130 mm
profondeur - 12.5 mm
longueur - 280 mm
modèle - autre
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740994132
Réf. Sonepar
05083099413
Réf. Fournisseur
BKIS121308D9016
Marque
Hager
largeur:
130 mm
profondeur:
12.5 mm
longueur:
280 mm
modèle:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9016
feuille de protection:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


