Hager - Télécommande 6 touches 6 voies KNX radio configurable en Quicklink/Easy/ETS - TU406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre max. d'appareils contrôlables - 50
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
avec affichage - Non
auto-apprentissage - Non
unidirectionnel - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616014060
Réf. Sonepar
00010601406
Réf. Fournisseur
TU406
Marque
Hager
nombre max. d'appareils contrôlables:
50
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
avec affichage:
Non
auto-apprentissage:
Non
unidirectionnel:
Oui
préprogrammé:
Non
sans fil:
Oui
fréquence de signal:
863...863 MHz
hauteur:
133.6 mm
largeur:
50.2 mm
profondeur:
16 mm
bidirectionnel:
Oui
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur de média.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d’envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
- Boutons poussoirs KNX
- Détecteurs de mouvement et de présence KNX
- Contacts d’ouverture KNX
- Projecteur à détection intégrée KNX
- Interrupteurs crépusculaires KNX
- Horloges modulaires KNX
- Modules d’entrées KNX
- Télécommandes radio KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Un produit Hager
Découvrez toute la gamme Hager


